RFH 180 bordázott reszelőtartó 180mm hosszú bordázott reszelőhöz

Cikkszám: 4007220015346
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Precíziós hornyoló reszelő

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4007220015346
EAN / GTIN 4007220015346
Gyártó száma 12604224
L-szám L51060 181

Leírás

Leírás:

A PFERD pengékhez kínál tartókat. A PFERD termékcsaládban megtalálhatók a riffle reszelőtartók, az állítható karosszéria reszelőtartók, valamint a reszelőlapok, keményfém reszelők és kézi csiszolók tartói. Riffle reszelőtartó 150 és 180 mm hosszúságú reszelőkhöz. Riffle reszelőtartó 180 mm hosszúságú reszelőkhöz.

Jellemző:

  • Pferd típus: RFH
  • Hossz [mm]: 180 mm

Előny:

  • Biztonságos és optimális vezetés of the reszelő.
  • Gyors és egyszerű szerszámcsere.
  • Az egyik fájltippet mindig biztonságosan lefedi a nyél.
  • Nem tartalmaz lágyítószereket.
  • Többször is felhasználható.

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz