Leírás:
Kifejezetten a fa durva forgácsolásához tervezett PFERD minőségű reszelők. Kerek, hegyes reszelő, körkörös reszelős vágással. E forma a DIN 7263 szabvány szerint, érintővel. Alkalmas sugarak megmunkálására és belső sugarú profilok megmunkálására. Reszelővágás univerzális reszelőmunkához. A reszelőket ipari csomagolásban, fogantyú nélkül szállítjuk.
Jellemző:
- Pferd típus: 1562
- Perjel: 2
- Hossz metrikus: 250 mm
- Ø külső metrikus: 11,5 mm
- inkl. nyél: Nélkül
Előny:
- Nagy leválasztási teljesítmény.
- Jó forgácselvezetés.
Felhasználás:
- Feldolgozási feladatok: Élletörés, sorjázás, kerekítés, felületfeldolgozás, élfeldolgozás (élletörés, filé)
- Meghajtási típusok: Kézi behelyezés
Alapanyag: