Leírás:
PFERD minőségű reszelők, különösen alkalmasak a fa durva forgácsolására. Téglalap alakú reszelő három oldalon vágással, lapos oldalak reszelős vágással, egyik él reszelős vágással, egyik él faragatlan. A forma a DIN 7263 szerint, érintővel. Dörzsvágás durva megmunkáláshoz és durva megmunkáláshoz. A reszelőket ipari csomagolásban, fogantyú nélkül szállítjuk.
Jellemző:
- Pferd típus: 1512
- Metrikus szélesség: 25 mm
- Perjel: 1
- Hossz metrikus: 250 mm
- Magasság: 7,5 mm
- inkl. nyél: Nélkül
Előny:
- Nagy leválasztási teljesítmény.
- Jó forgácselvezetés.
Felhasználás:
- Feldolgozási feladatok: Élletörés, sorjázás, kerekítés, felületfeldolgozás, élfeldolgozás (élletörés, filé)
- Meghajtási típusok: Kézi behelyezés
Alapanyag: