Klasszikus csavarhúzó Torx® csavarokhoz

Cikkszám: 400.6-50
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
Termék fajtája Csavarhúzó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 400.6-50
EAN / GTIN 7610733007707
Gyártó száma PB 400.6-50
L-szám L60060 1663

Leírás

Leírás:

  • Klasszikus csavarhúzó
  • Torx® csavarokhoz
  • pontos, méretpontos hegy, optimális illeszkedés a csavarokhoz
  • vékony markolat, helytakarékos és univerzálisan alkalmazható
  • magas minőségű anyagmegmunkálás, ütésálló, olaj- és benzinálló
  • rugóacél alapú speciális ötvözet, kivételes rugalmasság nagy keménységgel
  • lézerrel felcímkézett sorozatszámmal, élettartam garancia

Jellemző:

  • Átmérő: 3 mm
  • Fémcsavarokhoz M: 2 mm
  • Pengehossz: 50 mm
  • Profil: Torx® csavarokhoz
  • Teljes hosszúságú csavarhúzó: 125 mm
  • Torx® csavar mérete: 6

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz