Alapkészlet, T-horony névleges méret / menet: 14/M12mm

Cikkszám: 375450 14/M12
Kedvezmény
233,00 €
Az ár a következő időpontig érvényes 2025. jan. 3.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
9 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

T-horony névleges méret / menet (mm) Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Szorítócsavar

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 375450 14/M12
EAN / GTIN 4067263133315
Gyártó száma 375450 14/M12

Leírás

Kivitel:

Nemesített csavarelemek, szilárdsági osztály 8.8.

Tartalma:

Befogási magasság 2 befogási pontnál mm-ben: 150
Befogási magasság 4 befogási pontnál mm-ben: 115
Szorítóvas lépcsős fogazással: méret: 2× 14×100 mm; méret: 2× 14×150 mm
Csavarok T-hornyokhoz, szilárdság 8.8: 4× M12×14×50 mm; 4× M12×14×125 mm
Alátét, fogazott H×Sz×Ma mm-ben: 4x 2-es méret (38x31x66);4x 3-as méret (67x31x117)
Tőcsavar, szilárdság 8.8 mm-ben: 4× M12×125
6-szög anya (1,5 d magas): 4× M12
Lap befogó szerszámokhoz: 4× M12
Hosszabbító anya: 4× M12
Súly kg-ban: 8,5
Karton külső méretei mm-ben: 275×125×65

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz