{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Menet M | M16 | |
Külső ⌀ D | 30 mm | |
Külső ⌀ D1 | 20 mm | |
Hossz 1 | 27 mm | |
Gallérhossz L2 | 16 mm | |
Maximális terhelhetőség (statikus) | 90 kN | |
Termék fajtája | Önbeálló felfekvo |
Cikkszám | 370055 M16 | |
EAN / GTIN | 2050001874696 | |
Gyártó száma | K0282.116 |