{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kivitel | Nullponti befogórendszer | |
Súly | 10,6 kg | |
L | 186 mm | |
B | 125 mm | |
Magasság H | 54 mm | |
Alapméret | 80 mm | |
Maximális nyomaték | 132 Nm | |
Kulcsnyílás méret | 13 mm; 5 mm | |
Maximális szorítóerő | 32 kN | |
Színkód | Xtric 125 | |
Termék fajtája | Gépsatu |
Cikkszám | 363000 125XSPA | |
EAN / GTIN | 4067263101109 | |
Gyártó száma | 363000 125XSPA |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
Központosító satu-alapkészülék Xtric, Típus: 125XSPA
érdeklődés szerint
Szállítás 1-8 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
1 117,92 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
49 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
679,32 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
5
Darab
566,10 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Szállítás 1-8 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
1 020,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
B | 125 mm | 120 mm | 125 mm |
Színkód | Xtric 125 | HOLEX ZS 120 | Xtric 125 |
Magasság H | 54 mm | 59 mm | 54 mm |
L | 186 mm | 180 mm | 186 mm |
Maximális szorítóerő | 32 kN | 28 kN | 32 kN |
Alapméret | 80 mm | 80 mm | 80 mm |
Termék fajtája | Gépsatu | Gépsatu | Gépsatu |