{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Pofaszélesség b | 124,4 mm | |
Pofamagasság h | 39,5 mm | |
Magasság h1 | 20 mm | |
Pofahossz l | 87 mm | |
Hossz l1 | 42 mm | |
Típushoz | 125 | |
Hozzávaló színkód | Duo Plus; HOLEX NC | |
Termék fajtája | Satupofák |
Cikkszám | 361440 125 | |
EAN / GTIN | 4250364400978 | |
Gyártó száma | 6921484006731 |