PRWR 177-CA-19 Váltólapkás esztergaszerszámok

Cikkszám: 3603179
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat ISOTURN
Termék fajtája Esztergakés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3603179
EAN / GTIN 7291075331868
Gyártó száma 3603179
L-szám L23990 1398

Leírás

Leírás:

Esztergaszerszámok WSP-vel, funkcionális hossz (LF) 43 mm, fejhossz (LH) 35 mm, teljes hossz (OAL) 43 mm

Jellemző:

  • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
  • Funkcionális hossz (LF) 43 mm
  • Működési szélesség (WF) 19,1 mm
  • Fej hossza (bal) 35 mm
  • A vágólap (MIID) leírása LNMX 191940
  • Teljes hossz (OAL) 43 mm
  • Szár szélessége (B) 18,6 mm

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz