SVVNN 1616H-12F Váltólapkás esztergaszerszámok

Cikkszám: 3601912
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Sorozat ISOTURN
Termék fajtája Esztergakés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3601912
EAN / GTIN 7291075147094
Gyártó száma 3601912
L-szám L23990 1654

Leírás

Leírás:

Soustružnické nástroje s WSP, funkční délka (LF) 100 mm, délka hlavy (LH) 26 mm

Jellemző:

  • Irány (KÉZ) üres
  • Funkcionális hossz (LF) 100 mm
  • Működési szélesség (WF) 8 mm
  • Fej hossza (bal) 26 mm
  • Metszőkör átmérője (IC) 7,15 mm
  • A vágólap (MIID) VNMG 12T3 leírása
  • Rake szög axiális (GAMP) 0 fok
  • Gereblye szög radiális (GAMF) -14 fok
  • Szármagasság (H) 16 mm
  • Szár szélessége (B) 16 mm

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz