Kivitel:
Főanyag
100% poliészter, Pique Fleece, egyoldali kefe 240 g/m²
Zsebek
Elülső zsebek cipzárral
Mellzseb cipzárral és D-gyűrűvel
Reflex
50 mm széles vágott fényvisszaverő szalag, fényvisszaverő szalag a testen, ujjakon és vállakon
Első zárás
Egyirányú műanyag cipzár
Kivitel
Karika az ujjvégen
Bordázott szegély
Details
Fixált, állítható kapucni
Mosás
Szakmai mosoda EN ISO 15797
Leírás:
- 3-as Hi-vis osztályú kapucnis dzseki szegmentált fényvisszaverő szalaggal az extra láthatóságért
- A kapucnis dzseki anyaga puha és kellemes fleece, amely a biztonság és a kényelem verhetetlen kombinációját nyújtja
- Kapucnival, teljes cipzárral, mellzsebbel és bordakötésű mandzsettával rendelkezik
- Ipari mosással mosható
- Megfelelő EN ISO 20471 3. osztályú minősítéssel
- Ipari mosás EN ISO 15797 szerint
Szabvány:
- Class 2 and 3 garments in orange colourways are in compliance with RIS-3279-TOM issue 2
- EN ISO 20471 class 2 XS-S, class 3 M -->
- Combination Certification C ->S