Kivitel:
Főanyag
100% poliészter, Pique Fleece, egyoldalas kefe 240 g/m²
Fődarabok
Ökörnyak
Reflex
50 mm széles vágott fényvisszaverő szalag, Fényvisszaverő szalag a testen, az ujjakon és a vállakon
Kikészítés
Karika az ujjvégen
Bordázott szegély
Mosás
Szakmai mosoda EN ISO 15797
Köpenyek
Leírás:
- Kereknyakú pulóver 3. Hi-vis osztályban, szegmentált fényvisszaverő szalaggal az extra láthatóságért
- A Hi-vis pulóver anyaga puha és kellemes fleece, amely a biztonság és a kényelem verhetetlen kombinációját nyújtja
- Bordázott mandzsettával rendelkezik és iparilag mosható
- Minősítés az EN ISO 20471 3. osztály szerint
- ipari mosás EN ISO 15797
Szabvány:
- Class 2 and 3 garments in orange colourways are in compliance with RIS-3279-TOM issue 2
- EN ISO 20471 class 2 XS-S, class 3 M -->
- Combination Certification C ->S