Csiszoló lap készlet

Cikkszám: 35222952100
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
Termék fajtája Csiszolólap

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 35222952100
EAN / GTIN 4014586404721
Gyártó száma 35222952100
L-szám L00010 2897

Leírás

Leírás:

  • Csiszolólapok készlete
  • 16 különböző szemcseméretű csiszolólap univerzális használatra a durvától a finom csiszolásig szinte minden anyagon. A korund csiszolószemcsék és a teljes szintetikus gyanta kötés garantálja a nagyfokú anyageltávolítást, az alacsony eltömődést és a hosszú élettartamot. Tartalom: 4 csiszolólap egyenként nagy háromszög alakú csiszolólaphoz (élhossz 130 mm), 60, 80, 120, 180-as szemcseméret, perforált, porelszívással és anélkül is használható, tépőzáras rögzítéssel. Árelőny az egyszeri vásárláshoz képest

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz