MARTOR Kések TRIMMEX SIMPLASTO 35134 , 50 darab dobozban

Cikkszám: 35134.15
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
Termék fajtája Kés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 35134.15
EAN / GTIN 4002632801587
Gyártó száma 35134.15
L-szám L60170 855

Leírás

Leírás:

Belső fém, külső műanyag, elöl hegyes.
A TRIMMEX SIMPLASTO csúszásmentes műanyagból készült. A legjobb a papír és karton finom és precíz vágásához. Vagy használhatja a műanyag alkatrészek széles választékának portalanítására. A mellékelt műanyag kupakkal biztonságosan védheti a hegyes pengét.
  • Alapanyag:
    Puha markolatú alumínium fogantyú
  • Különösen robusztus
    és nem ok nélkül: A nyél belseje alumíniumból készült, maga a penge két fém csavarral van rögzítve. A stabilitásra támaszkodhat.
  • Különösen csúszásmentes
    , mivel az alumínium magot műanyag veszi körül, ez növeli a vágószerszám csúszásállóságát. Tehát a TRIMMEX SIMPLASTO szilárdan a nyél-ban van, még izzadt kézzel is.
  • A
    TRIMMEX SIMPLASTO-val nem kell szempilla nélkül tennie. Itt áthúzhatja a Egyszerű-t egy övön, és felakaszthatja a vágószerszám-t, ahol szüksége van rá.
  • Fő vágási anyagok:
    Laminált fólia
    laminált fólia
    balsa fa
    műanyag burr

Jellemző:

  • Markolat: Normál fogantyú
  • Kezelés: Jobb- és balkezes
  • Biztonsági technológia I: Nincs biztonság
  • Biztonsági technológia II: Rögzített penge
  • Szállítózár: Védősapka
  • Trigger: Kéz
  • Ergonómia: Ergonomikus
  • Fő vágóanyagok: Laminált film, Laminált film, Balsa fa, Műanyag Burr, nem szőtt szövet, Filc, gumi burr, fém burr
  • Kopási tulajdonságok: A legmagasabb kopásvédelem
  • Tartó/szemhéj: Igen
  • Szalag karcolás: Nem
  • Alapanyag: Puha markolatú alumínium fogantyú
  • Softgrip: Igen
  • Fémdetektálható: Nem
  • Szerelt penge: 34,50.
  • Opcionális penge: 629,50, 834,65, 8629,65
  • Szerelt penge penge alakú (kés): Grafikus penge
  • Szerelt vágóélek (kés): 1-szeres használat
  • Szerelt penge rozsdamentes (kés): Nem
  • Csere pengék a nyél-ban: Nem
  • Penge csere szerszám nélkül: Igen
  • Blade Change zárható: Nem
  • Promóciós tárgyként: Nem
  • GS karakter (szöveg): Nem