Női lángmentes hosszú ujjú ing M

Cikkszám: 349417618933M
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Mérettáblázat

Mérettáblázat női felsőruházat

BLAKLÄDER® Mérettáblázatunkban megtalálja, mely méreteket kell figyelembe vennie a BLAKLÄDER® márkánál

Normál női méretek (176 cm - 180 cm magasság)
Rendelési méret Német rendelési méret FR/ES méret Olasz méret Gyártói adatok Mellbőség cm-ben Derékbőség cm-ben Csípőbőség cm-ben
XS 30-32 32-34 34-36 C30-C32 73-76 62-65 84-87
S 34-36 36-38 38-40 C34 - C36 80-84 68-71 90-93
M 38-40 40-42 42-44 C38-C40 88-92 74-78 96-99
L 42 44 46 C42 92-96 78-82 99-102
XL 44-46 46-48 48-50 C44-C46 100-104 86-90 106-110
2XL 48-50 50-52 52-54 C48-C50 110-116 95-101 115-120
3XL 52 54 56 C52 116-122 101-107 120-125

Így mérje
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
Festék marineblau / high vis gelb
Unisex méret M
Termék fajtája Lángvédő póló

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 349417618933M
EAN / GTIN 7330509784129
Gyártó száma 349417618933M

Leírás

Kivitel:


Főanyag
48% modakril, 42% pamut, 5% aramid, 3% poliamid, 2% antisztatikus szál, interlock, lángálló, antisztatikus, 250 g/m²

Details
Kör alakú nyak
Szellőzőnyílás az oldalán
Külső tanúsító címkék

Kivitel
Karszalag az ujjvégen

Reflex
Fényvisszaverő szalag, 50 mm széles, lángálló vágott fényvisszaverő szalagok

Leírás:

  • Nőies szabású, hosszú ujjú póló, amely robusztus anyagból készült, rendkívül védő tulajdonságokkal és magas láthatósági osztályú, 1. osztályú ruházattal
  • A puha, kiemelkedő kényelem hozzájárul ahhoz, hogy ez a ruhadarab gyakorlatilag verhetetlen legyen
  • Az EN 1149-5 és EN ISO 20471 szabványok szerint tanúsított, 1. osztályú
  • EN ISO 11612 A1, B1, C1, E1, F1
  • IEC 61482-2, 1. osztály
  • ATPV: 13. 1 cal/cm²

Szabvány:

  • EN ISO 20471, Class 1
  • EN 1149-5
  • EN ISO 11612 A1, B1, C1, E1, F1
  • IEC 61482-2, APC 1
  • ATPV - 13,1 cal/cm²

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz