Euro típusú kombinált fogó

Cikkszám: 3463168
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
Cikkszám 3463168
EAN / GTIN 4010886976036
Gyártó száma 3463168
L-szám L60160 6505

Leírás

Leírás:

  • Kivitel a DIN ISO 5746 szabvány szerint
  • Univerzális modell vékony fejjel, ideális szűk helyekre
  • induktív edzett precíziós vágóélek, vágási keménység 62 - 64 HRC kerek és lapos anyagok közepes kemény huzalhoz 1,6 mm GEDORE Speciális edzett
  • acél, sajtolt, olajedzett és edzett
  • verzió JC = krómozott, 2 komponensű markolathüvelyekkel verzió TL =
  • acél szürke, TC verzió = krómozott, kék bevonatú csúszásgátló fogantyúkkal

Jellemző:

  • Szikramentes változat: Nincs
  • Pofa alakja: Lapos pofák
  • Pofa hossza L3 [mm]: 34 mm
  • Fazetta: címen
  • Csuklótípusok: beillesztett kötés
  • Teljes szélesség [mm]: 51 mm
  • Teljes magasság [mm]: 113 mm
  • Teljes hossz [mm]: 160 mm
  • Fogantyú kialakítása: merülő szigetelt
  • A fogantyú színe: Kék szín
  • Edzési eljárás: Indukciósan edzett
  • Fej szélessége 1 [mm]: 23,0 mm
  • Fejvastagság T1 [mm]: 8,8 mm
  • Anyag: edzett acél
  • vágóéllel: Igen
  • Nettó súly [kg]: 0,174 kg
  • Szabványos: DIN ISO 5746
  • Felületkezelés: krómozott
  • Vágóél alakja: fazettával
  • A vágóél keménysége: 62 - 64 HRC
  • Vágási értékek: Lágy vezeték: 4 mm / 6 AWG; Közepesen kemény vezeték: 3,1 mm / 8 AWG; Kemény vezeték: 2 mm / 12 AWG; Cu kábel, sodrott keresztmetszet: 16 mm²; Többszálú kábel Ø: 10 mm.
  • Középszélesség W4 [mm]: 5,8 mm

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz