80x50-6x40 A MEDIUM 60 acélhoz/rozsdamentes acélhoz/nemvasfémhez 80x50-6x40 A MEDIUM 60

Cikkszám: 34557522
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
Termék fajtája Lamellás csiszoló

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 34557522
EAN / GTIN 8024406012032
Gyártó száma 34557522

Leírás

Leírás:

A egyenes csiszoló PRÉMIUM, nem szőtt ceruzái sokféle kivitelben kaphatók, és könnyedén megfelelnek minden felületkezelési követelménynek. A maximális élettartam és alkalmazkodóképesség jellemzi őket, így tökéletesek a nehezen elérhető területeken való munkavégzéshez. Ezzel a termékkel soha többé nem kell aggódnia a felületi tulajdonságok megváltozása miatt, és hatékonyan dolgozhatja fel az igényes munkadarabokat. A szemcseméretek nagy száma miatt különböző felületi struktúrák és érdesség érhető el.

Jellemző:

  • Halmazállapot: Szövet és nem szőtt zseb élező toll
  • Anyagalkalmasság: Nemvasfémek, acél, rozsdamentes acél
  • Termékcsalád: PREMIUM
  • Specifikáció: A Medium C X 60
  • Méret (D x D): 80 x 50 mm
  • Átmérő: 80 mm
  • Vastagság: 50 mm
  • Gabonaméret: 60.
  • Szerszám: Egyenes csiszolók

Előny:

  • A szemcseméretek nagy száma miatt eltérő érdesség érhető el.
  • Tökéletes a nehezen elérhető területek szerkesztéséhez
  • Legmagasabb élettartam
  • Anyagfeldolgozás a felületi minőség megváltoztatása nélkül

Felhasználás:

  • Acél, rozsdamentes acél és színesfémek simításához

Ajánlás:

  • Nem szőtt tollak csiszolóvászon (VL-C) a fokozott készleteltávolítás érdekében
  • Nem szőtt tollak csiszolóvászon nélkül a finom munkához
  • Állítható egyenes csiszolók használata

Különlegességek:
  • Maximális élettartam
  • Tökéletes a nehezen elérhető területek szerkesztéséhez
  • Nincs változás a felületkezelésben

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz