Leírás:
A Tyrolit PRÉMIUM csőkeféit egyszerű kezelhetőségük és univerzális alkalmazhatóságuk jellemzi. A galvanizált esztergálóhuzal és az egyszerű gyöngyös spirál sokkal könnyebbé teszi a bonyolult munkadarabok, például fúvókák polírozását vagy tisztítását. Ez a szerszám kézi és fúrógépeken is használható, figyelembe véve a megengedett legnagyobb sebességet, és a legjobb felületi eredményeket biztosítja. A csiszoló sörték az oldalukon is hatékonyak, hogy a lyukátmenetek során élkerekítést érjenek el.
Jellemző:
- Halmazállapot: 18RO DK CSŐKEFÉK
- Anyagalkalmasság: Gelcoat, acél, rozsdamentes acél, fa, színesfémek, Műanyag / PVC
- Termékcsalád: PREMIUM
- Specifikáció: C120 0,6 mm
- Átmérő: 10 mm
- Furat: 65 mm
- Gabonaméret: 120.
- Szerszám: Kézi csiszolás
Előny:
- Egyszerű kezelés a horganyzott spirálhuzalnak és az egyszerű gyöngyös spirálnak köszönhetően
- Alkalmas összetett munkadarabok, például fúvókák polírozására vagy tisztítására
- A csiszoló sörték az oldalukon is hatékonyak – így a furatátmenetek élkerekítése is elérhető
Felhasználás:
- Az univerzális betét
- Különösen sorjátlanító furatokhoz, csövekhez vagy O-gyűrű hornyokhoz
- Alkalmas mind kézi, mind fúrógépeken, figyelembe véve a maximális megengedett sebességet