Leírás:
Az üléken és az orsón hegyes mérőfelületekkel ellátott Digimatic külső mikrométer a következő előnyöket kínálja Önnek: Az ülék és az orsó vége két szögben (15 és 30°) és kis sugarakkal, mint érintkezési pontok A hornyok, vállak stb. méréséhez.
Jellemző:
Digitális/analóg: Digitális
Mérési tartomány: 2 - 3
Számjegy-skála: 0,00005″/0,001 mm
Pontosság: ±0,0001″.
A mérési eltérés határértéke J MPE: ±1,0E-4″.
Skála: Skálahüvely szatinált krómozott, Ø 18 mm
Kijelző: LCD, számjegymagasság 7,5 mm
Mérési erő: 3-8
ABS / INC (INC ZERO): Igen
Alacsony feszültség riasztás: Igen
Inch/metrikus: Inch/metrikus
Szállítási terjedelem: Doboz, beállító etalon (25 mm-től), beállítókulcs, 1x elem.
Tápegység: 1x elem SR-44
Az akkumulátor élettartama: kb. 2,4 év