H690 WNMU040308PNR-MM IC5400 Maró váltólapkák

Cikkszám: 3403853
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Sorozat HELIDO Trigon Line
Termék fajtája Váltólapka maráshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3403853
EAN / GTIN 7291075456523
Gyártó száma 3403853
L-szám L23910 1367

Leírás

Leírás:

WSP maráshoz, max. vágóélhossz (APMX) 4 mm, vágóbetét hossza (INSL) 4,2 mm, vágóbetét vastagsága (S) 3,5 mm

Jellemző:

  • Sarok sugara (RE) 0,8 mm
  • Hatékony vágóél hossz (LE) 4,2 mm
  • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 4 mm
  • Vágóbetét hossza (INSL) 4,2 mm
  • Vágóbetét vastagsága (S) 3,5 mm
  • Maximális előtolás fz max. 0,16 mm/fog
  • Minimális előtolási fz min. 0,04 mm/fog
  • Vágóélek száma 6

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "HELIDO Trigon Line" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz