NQCH12-SDJNR-07S-JHP Váltólapkás esztergaszerszámok

Cikkszám: 3397180
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Sorozat miniPturn
Termék fajtája Esztergakés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3397180
EAN / GTIN 7291075479942
Gyártó száma 3397180
L-szám L23990 1824

Leírás

Leírás:

Esztergályozó szerszámok WSP-vel, fejhossz (LH) 20 mm, teljes hossz (OAL) 28,8 mm

Jellemző:

  • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
  • Működési szélesség (WF) 12,15 mm
  • Fej hossza (bal) 20 mm
  • Metszőkör átmérője (IC) 6,35 mm
  • A vágólap (MIID) DNGP.. Leírása 0703
  • Teljes hossz (OAL) 28,8 mm
  • Rake szög axiális (GAMP) 10 fok
  • Gereblye szög radiális (GAMF) 0 fok

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz