D3N 220-176-25R-8D Váltólapkás fúrótestek

Cikkszám: 3392186
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Sorozat LOGIQ3CHAM
Termék fajtája Váltólapkás fúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3392186
EAN / GTIN 7291075440676
Gyártó száma 3392186
L-szám L24040 901

Leírás

Leírás:

Modulární vrtací tělesa, upínací průměr na straně stroje (DCONMS) 25 mm, řezný průměr (DC) 22 mm, kód velikosti uložení břitové destičky (SSC) 22, celková délka (OAL) 277,6 mm, efektivní délka (LU) 180,69 mm

Jellemző:

  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 25 mm
  • Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 22 mm
  • Forgácsolási átmérő tmér, max (DCX) 22,9 mm
  • Forgácsolási átmérő the tmér, min. (DCN) 22 mm
  • Kötegátmérő (DF) 32 mm
  • Adja meg az ülés méretkódját (SSC) 22
  • A vágólap neve (MIID) H3P 220-IQ
  • Teljes hossz (OAL) 277,6 mm
  • Pont hossza (PL) 4,69 mm
  • Perem hossza (LPR) 221,62 mm
  • Hüvely tengelye, kerek
  • Tényleges hossz (LU) 180,69 mm

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "LOGIQ3CHAM" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz