PENTA 17R05SP6D-RS IC1007 Leszúró lapkák

Cikkszám: 3391142
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 5 darab
  • Rendelési lépések: 5 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Cikkszám 3391142
EAN / GTIN 7291075460681
Gyártó száma 3391142
L-szám L24080 361

Leírás

Leírás:

Upínací destičky, rohový poloměr (RE) 0 mm, hloubka řezu, max. (CDX) 2 mm, šířka řezu (CW) 0,5 mm.

Jellemző:

  • Sarok sugara (RE) 0 mm
  • Vágási mélység, max (CDX) 2 mm
  • Vágási szélesség (CW) 0,5 mm
  • Max. Beszúró adagolás (fg(max)) 0,04 mm/rel
  • Min. Feed beszúrás (fg(min)) 0,02 mm/fordulat
  • Vágási átmérő (CUTDIA) 4 mm

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz