LNMX 301940-WKR IC8150 Eszterga váltólapkák

Cikkszám: 3390798
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 5 darab
  • Rendelési lépések: 5 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Termék fajtája Váltólapka esztergáláshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3390798
EAN / GTIN 7291075449853
Gyártó száma 3390798
L-szám L24260 27

Leírás

Leírás:

WSP - esztergálás / hornyolás, sarokrádiusz (RE) 4 mm, vágóél hossza (L) 30 mm, vágóbetét vastagsága (S) 19,05 mm

Jellemző:

  • Sarok sugara (RE) 4 mm
  • Vágóél hossza (L) 30 mm
  • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 12 mm
  • Szerelőfurat átmérő (D1) 6,35 mm
  • Vágóbetét vastagsága (S) 19,05 mm
  • Maximális előtolás 1,9 mm/fordulat
  • Min. Vágási mélység 5 mm
  • Min. Rotációs adagolás (láb(perc)) 0,5 mm/fordulat

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz