SD D32-8.0-R1.6-SP15 IC908 Tömör szármaró fejek

Cikkszám: 3365443
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Sorozat T-SLOT
Termék fajtája Horonymaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3365443
EAN / GTIN 7291075312010
Gyártó száma 3365443
L-szám L24060 503

Leírás

Leírás:

Modulární frézovací hlavy, upínací průměr, strana stroje (DCONMS) 15 mm, hloubka řezu, max. (CDX) 7,75 mm, průměr břitu (DC) 31,7 mm, počet břitů (NOF) 8, celková délka (OAL) 8 mm

Jellemző:

  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 15 mm
  • Sarok sugara (RE) 1,6 mm
  • Vágási mélység, max (CDX) 7,75 mm
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 31,7 mm
  • Vágási szélesség (CW) 8 mm
  • Szerelőfurat átmérő (D1) 8,4 mm
  • Vágóélek száma (NOF) 8
  • Teljes hossz (OAL) 8 mm
  • A the szerszinski melhelyezési szög (KAPR) beállítási szöge 90 fok

Ugyanabból a sorozatból "T-SLOT" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz