Leírás:
Moduláris fúrótestek, rögzítési átmérő, gépoldal (DCONMS) 16 mm, vágási átmérő (DC) 14,5 mm, vágóbetét ülőhely méretkód (SSC) 14, teljes hossz (OAL) 150,33 mm, hasznos hossz (LU) 75,6 mm.
Jellemző:
- Gépi oldal (CCMS), hengeres
- Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 16 mm
- Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
- Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 14,5 mm
- Forgácsolási átmérő tmér, max (DCX) 14,9 mm
- Forgácsolási átmérő the tmér, min. (DCN) 14,5 mm
- Kötegátmérő (DF) 20 mm
- Adja meg az ülés méretkódját (SSC) 14
- L/D tartomány 5xD
- A vágólap (MIID) leírása H3P 145
- Teljes hossz (OAL) 150,33 mm
- Pont hossza (PL) 3,1 mm
- Perem hossza (LPR) 102,33 mm
- Szár átmérő tűrés (TCDMM) h6
- Szár hossza (LS) 48 mm
- Tényleges hossz (LU) 75,6 mm