Leírás:
Moduláris fúrótestek, rögzítési átmérő, gépoldal (DCONMS) 25 mm, vágási átmérő (DC) 8,5 mm, vágóbetét ülőhely méretkód (SSC) 8.0, teljes hossz (OAL) 72,4 mm, tényleges hossz (LU) 30,4 mm.
Jellemző:
- Csatlakozási kód, gép felőli oldal (CCMS) FLEXFIT
- Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 25 mm
- Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
- Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 8,5 mm
- Forgácsolási átmérő tmér, max (DCX) 8,9 mm
- Forgácsolási átmérő the tmér, min. (DCN) 8,5 mm
- Adja meg az ülés méretkódját (SSC) 8,0
- L/D tartomány 3xD
- A vágólap (MIID) leírása ICP 085
- Teljes hossz (OAL) 72,4 mm
- Pont hossza (PL) 1,29 mm
- Perem hossza (LPR) 50,4 mm
- Tényleges hossz (LU) 30,4 mm