D3N 250-125-31.75A-5D Váltólapkás fúrótestek

Cikkszám: 3346986
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat LOGIQ3CHAM
Termék fajtája Váltólapkás fúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3346986
EAN / GTIN 7291075425475
Gyártó száma 3346986
L-szám L24040 251

Leírás

Leírás:

Beszúrt fúrótestek, csatlakozó átmérő gép felőli oldal (DCONMS) 1-1/4″, vágási átmérő (DC) 0,984 ″, ülékméret-kód (SSC) 25, teljes hossz (OAL) 9,316 ″, használható hossz (LU) 5,134 ″

Jellemző:

  • Csatlakozás átmérője a gép oldalán (DCONMS): 1-1/4″
  • Hűtőfolyadék-ellátási tulajdonság (CSP): Hűtőfolyadék átvezetés
  • Vágási átmérő (DC): 0,984”
  • Maximális forgácsolási átmérő (DCX): 1,02”
  • Minimális forgácsolási átmérő (DCN): 0,984”
  • Tizedesjegy-egyenérték: 0,984”
  • Perem átmérője (DF): 1,65”
  • Funkcionális hossz (LF): 6,754”
  • Ülékméret-kód (SSC) beszúrása: 25
  • Hossz csoport: 5xD
  • Master Insert Identification (MIID): H3P 250-IQ
  • Teljes hossz (OAL): 9,316”
  • Pont hossza (PL): 0,2091”
  • Kiálló hossz (LPR): 6,963”
  • Szár átmérő tűrés (TCDMM): H6
  • Szár hossza (LS): 2,36”
  • Használható hossz (LU): 5,134”

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "LOGIQ3CHAM" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz