SD FM-S-A-L125-W32-SP17 Tömör szármaró fejek

Cikkszám: 3344133
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat T-FACE
Termék fajtája Becsavarozható maró befogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3344133
EAN / GTIN 7291075390674
Gyártó száma 3344133
L-szám L24070 101

Leírás

Leírás:

Držáky pro modulární frézovací hlavy, délka těla (LB) 12,5 mm, průměr držáku, strana stroje (DCONMS) 32 mm, velikost držáku, strana obrobku (THSZWS) M6x0,5, funkční délka (LF) 95 mm, celková délka (OAL) 131 mm

Jellemző:

  • Felépítmény hossza (LB) 12,5 mm
  • Csatlakozási kód, gép felőli oldal (CCMS) Weldon
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 32 mm
  • Rögzítőmenet mérete, munkadarab felőli oldal (THSZWS) M6x0.5
  • Funkcionális hossz (LF) 95 mm
  • Teljes hossz (OAL) 131 mm

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz