Leírás:
Négyzet alakú marók, csatlakozó átmérő gép oldalán (DCONMS) 3 / 8 ″, vágási átmérő (DC) 3 / 8 ″, tizedes egyenértékű 0,375 ″, a vágási mélység maximális (APMX) 7-1 / 4 ″, Flute Count (NOF) 2, teljes hossz (OAL) 5 ″ szár, típus kerek, szár típus kerek, szár típus kerek
Jellemző:
- Gép felőli csatlakozási kód (CCMS): Hengeres
- Csatlakozás átmérője a gép oldalán (DCONMS): 3/8”
- Sarokletörés szélessége (CHW): 0,012”
- Vágási átmérő (DC): 3/8”
- Vágási átmérő tolerancia: E9
- Tizedesjegy-egyenérték: 0,375”
- Maximális vágási mélység (APMX): 2-1/4″
- Fuvola száma (NOF): 7
- Fuvola Helix szög (FHA): 36 fok
- Maximális fogadagolás (fz(max):): 0,003 foga
- Minimális adagolás foganként (fz(min):): 0,0008 foga
- Teljes hossz (OAL): 5”
- Szár átmérő tűrés (TCDMM): H6
- Szár típusa: Kerek