Leírás:
Négyszögletes végű malmok, csatlakozó átmérő gépoldal (DCONMS) 1/4″, vágási átmérő (DC) 1/4″, tizedes ekvivalens 0,25″, vágási mélység maximum (APMX) 7-1/2″, Flute Count (NOF) 1, teljes hossz (OAL) 3-1/2″, szár típus kerek, szár típus kerek
Jellemző:
- Gép felőli csatlakozási kód (CCMS): Hengeres
- Csatlakozás átmérője a gép oldalán (DCONMS): 1/4”
- Sarokletörés szélessége (CHW): 0,008”
- Vágási átmérő (DC): 1/4”
- Vágási átmérő tolerancia: E9
- Tizedesjegy-egyenérték: 0,25”
- Maximális vágási mélység (APMX): 1-1/2″
- Fuvola száma (NOF): 7
- Fuvola Helix szög (FHA): 36 fok
- Maximális fogadagolás (fz(max):): 0,0027 foga
- Minimális adagolás foganként (fz(min):): 0,0008 foga
- Teljes hossz (OAL): 3-1/2″
- Szár átmérő tűrés (TCDMM): H6
- Szár típusa: Kerek