Leírás:
Négyszögletes végű malmok, csatlakozó átmérő gépoldal (DCONMS) 1 / 2 ″, vágási átmérő (DC) 1 / 2 ″, tizedes ekvivalens 0,5 ″, vágási mélység maximum (APMX) 3 ″, Flute Count (NOF) 7, teljes hossz (OAL) 5-1 / 2″ szár, típus kerek, szár típus kerek
Jellemző:
- Gép felőli csatlakozási kód (CCMS): Hengeres
- Csatlakozás átmérője a gép oldalán (DCONMS): 1/2”
- Sarokletörés szélessége (CHW): 0,012”
- Vágási átmérő (DC): 1/2”
- Tizedesjegy-egyenérték: 0,5”
- Maximális vágási mélység (APMX): 3”
- Fuvola száma (NOF): 7
- Fuvola Helix szög (FHA): 37 fok
- Maximális fogadagolás (fz(max):): 0,0043 foga
- Minimális adagolás foganként (fz(min):): 0,0016 foga
- Teljes hossz (OAL): 5-1/2″
- Maximális szögtartomány (RMPX): 3 fok
- Szár átmérő tűrés (TCDMM): H6
- Szár típusa: Kerek