Leírás:
Tömör keményfém sarokmaró, szerszámátmérő, gépoldal (DCONMS) 20 mm, vágóél átmérő (DC) 20 mm, max. vágóélhossz (APMX) 38 mm, vágóélek száma (NOF) 9, teljes hossz (OAL) 104 mm, SL nyéltengely, SL nyéltengely
Jellemző:
- Gépi oldal (CCMS), hengeres
- Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 20 mm
- Hűtőfolyadék-tulajdonság (CSP) külső
- Sarok sugara (RE) 1 mm
- Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 20 mm
- Vágási átmérő tűrés E8
- Vágóél hossza él hossza max (APMX) 38 mm
- Vágóélek száma (NOF) 9
- Örvényszög (FHA) 37 fok
- Maximális előtolás fz max. 0,13 mm/fog
- Minimális előtolási fz min. 0,05 mm/fog
- Teljes hossz (OAL) 104 mm
- Meredekségi szög max (RMPX) 5 fok
- Szár átmérő tűrés (TCDMM) h6
- Aljzat tengely, SL