Leírás:
Négyszögletes végű malmok, csatlakozó átmérő gépoldal (DCONMS) 5/8″, vágási átmérő (DC) 5/8″, tizedes ekvivalens 0,625″, vágási mélység maximum (APMX) 4-1/4″, Flute Count (NOF) 1, teljes hossz (OAL) 3-1/2″, szár típusa SL, szár típusa SL
Jellemző:
- Csatlakozás átmérője a gép oldalán (DCONMS): 5/8”
- Hűtőfolyadék-ellátási tulajdonság (CSP): Külső
- Ívsugár (RE): 0,03”
- Vágási átmérő (DC): 5/8”
- Vágási átmérő tolerancia: E8
- Tizedesjegy-egyenérték: 0,625”
- Maximális vágási mélység (APMX): 1-1/4″
- Fuvola száma (NOF): 4
- Fuvola Helix szög (FHA): 36 fok
- Maximális fogadagolás (fz(max):): 0,0031 foga
- Minimális adagolás foganként (fz(min):): 0,002 foga
- Teljes hossz (OAL): 3-1/2″
- Maximális szögtartomány (RMPX): 5 fok
- Szár átmérő tűrés (TCDMM): H6
- Szár típusa: SL