Leírás:
Négyszögletes végű malmok, csatlakozó átmérő gépoldal (DCONMS) 1/2″, vágási átmérő (DC) 1/2″, tizedes ekvivalens 0,5″, vágási mélység maximum (APMX) 1 ″, Flute Count (NOF) 4, teljes hossz (OAL) 3 ″, szár típus SL szár, típus SL
Jellemző:
- Csatlakozás átmérője a gép oldalán (DCONMS): 1/2”
- Hűtőfolyadék-ellátási tulajdonság (CSP): Külső
- Ívsugár (RE): 0,023”
- Vágási átmérő (DC): 1/2”
- Vágási átmérő tolerancia: E8
- Tizedesjegy-egyenérték: 0,5”
- Maximális vágási mélység (APMX): 1”
- Fuvola száma (NOF): 4
- Fuvola Helix szög (FHA): 36 fok
- Maximális fogadagolás (fz(max):): 0,0031 foga
- Minimális adagolás foganként (fz(min):): 0,002 foga
- Teljes hossz (OAL): 3”
- Maximális szögtartomány (RMPX): 5 fok
- Szár átmérő tűrés (TCDMM): H6
- Szár típusa: SL