Kivitel:
Főanyag
100% poliészter pique nedvességelvezető, nedvességszállító, UV védelemmel ellátott, 155 g/m²
Details
Nyaknyílás gombokkal
Rib kötött gallér
Világosított nyakvarrás
Blåkläder nyomtatás a vállon
Funkcionalitás
Magas nedvességáteresztő anyag
Reflex
50 mm széles vágott fényvisszaverő szalag, fényvisszaverő szalag a testen és az ujjakon
Leírás:
- Puha és kényelmes pólóing testre szabott fényvisszaverő transzferrel, kiváló sztreccs tulajdonságokkal és légáteresztő képességgel
- Ez a pólóing UV-védelmet biztosít, és az anyag szaggátló hatású, ami csökkenti a baktériumok szaporodását és megakadályozza a kellemetlen szagokat
- A pólóing bordás kötött gallérral és gombos nyakkal rendelkezik
- Tanúsítvány az EN ISO 20471 1. osztály, D kombinált tanúsítás és az EN 13758-2 UPF 40+ szerint
Megfelelően tanúsított az EN ISO 20471 1. osztály, D kombinált tanúsítás és az EN 13758-2 UPF 40+ szerint
Szabvány:
- EN ISO 20471, Class 1
- Combination Certification D
- EN 13758-2 UPF 40+