HTF D5.0-09-1.50-R-LN10 Váltólapkás síkmarók

Cikkszám: 3331914
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat TANGFIN
Termék fajtája Sarokmaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3331914
EAN / GTIN 7291075387605
Gyártó száma 3331914
L-szám L23980 1704

Leírás

Leírás:

Indexable Face Mills, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 1-1/2″, vágási átmérő (DC / DCX) 5 ″, vágási tétel száma (CICT) 9, Hub átmérő (DHUB) 3,8 ″, teljes hossz (OAL) 2 ″

Jellemző:

  • Arbor stílus: B
  • Csatlakozás átmérője a gép oldalán (DCONMS): 1-1/2″
  • Hűtőfolyadék-ellátási tulajdonság (CSP): Hűtőfolyadék átvezetés
  • Vágási átmérő (DC): 5”
  • Forgácsolási átmérő (DC/DCX): 5”
  • Vágási irány (KÉZI): Jobb kéz
  • Forgácsolási tételek száma (CICT): 9
  • Maximális vágási mélység (APMX): 0,0177”
  • Kerékagy átmérője (DHUB): 3,8”
  • Master Insert Identification (MIID): HTP LNAR 1006 FR
  • Teljes hossz (OAL): 2”

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz