AVC-D40-SCLCL-12T Váltólapkás fúrórudak

Cikkszám: 3331859
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Sorozat ISOTURN
Termék fajtája Furatkés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3331859
EAN / GTIN 7291075364859
Gyártó száma 3331859
L-szám L23990 469

Leírás

Leírás:

Fúrórudak, szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 40 mm, funkcionális hossz (LF) 38 mm, Dmin. Elválás 50 mm

Jellemző:

  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 40 mm
  • Irány (KÉZ) bal KÉZ
  • Funkcionális hossz (LF) 38 mm
  • Működési szélesség (WF) 27 mm
  • A vágólap (MIID) CCMT 432-SM leírása
  • Dmin. Távolság 50 mm

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz