AVC-D25-GEAIR-3 Váltólapkás beszúró esztergakések

Cikkszám: 3325010
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat CUT-GRIP
Termék fajtája Esztergakés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3325010
EAN / GTIN 7291075432343
Gyártó száma 3325010
L-szám L23920 2767

Leírás

Leírás:

Faragó/forgácsoló szerszámtartó, ülésátmérő, gépoldal (DCONMS) 25 mm, vágási szélesség max. (CWX) 3,18 mm, vágási szélesség min. (CWN) 2,4 mm

Jellemző:

  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 25 mm
  • Vágási mélység, max (CDX) 4 mm
  • Vágási szélesség max (CWX) 3,18 mm
  • Vágási szélesség min.. (CWN) 2,4 mm
  • Működési szélesség (WF) 17,5 mm
  • Dmin. Távolság 31 mm

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "CUT-GRIP" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz