Leírás:
Indexable End Mills, csatlakozó átmérő gép oldalán (DCONMS) 1-1 / 4 ″, vágási átmérő (DC / DCX) 1-1 / 2 ″, vágási tétel száma (CICT) 12, vágási mélység maximum (APMX) 1,653 ″, Flute Count (NOF) 2, teljes hossz (OAL) 4-1 / 4 ″, szár Weldon típus
Jellemző:
- Gép felőli csatlakozási kód (CCMS): Weldon
- Csatlakozás átmérője a gép oldalán (DCONMS): 1-1/4″
- Hűtőfolyadék-ellátási tulajdonság (CSP): Hűtőfolyadék átvezetés
- Vágási átmérő (DC): 1-1/4″
- Forgácsolási átmérő (DC/DCX): 1-1/4″
- Vágási irány (KÉZI): Jobb kéz
- Forgácsolási tételek száma (CICT): 12
- Maximális vágási mélység (APMX): 1,653”
- Fuvola száma (NOF): 2
- Funkcionális hossz (LF): 3,359”
- Fej hossza (bal): 2,22”
- Master Insert Identification (MIID): HM390 TPKT 1003
- Teljes hossz (OAL): 4-1/2″
- Szár típusa: Weldon
- Szerszámvágó élszög (KAPR): 90 fok