HCP 069-IQ IC908 Fúrófej cserélhető

Cikkszám: 3311601
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 2 darab
  • Rendelési lépések: 2 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Sorozat SUMOCHAMIQ
Termék fajtája Forgácsoló betét fúráshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3311601
EAN / GTIN 7291075333114
Gyártó száma 3311601
L-szám L24050 2164

Leírás

Leírás:

Modulární vyvrtávací hlavy, průměr řezu (DC) 6,9 mm, kód velikosti sedla břitové destičky (SSC) 6,5, úhel, 1. stupeň (SIG) 134 stupňů

Jellemző:

  • Támadási szög 30 fok
  • Sarokletörés szélessége (CHW) 0,29 mm
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 6,9 mm
  • Funkcionális hossz (LF) 2,63 mm
  • Adja meg az ülés méretkódját (SSC) 6,5
  • Vágóbetét vastagsága (S) 4,3 mm
  • Szög, 1. Szint (SIG) 134 fok
  • Pont hossza (PL) 1,67 mm

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "SUMOCHAMIQ" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz