VNMG 12T302-F3P IC8150 Eszterga váltólapkák

Cikkszám: 3309641
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Sorozat ISOTURN
Termék fajtája Váltólapka esztergáláshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3309641
EAN / GTIN 7291075423945
Gyártó száma 3309641
L-szám L23950 2526

Leírás

Leírás:

WSP - esztergálás / hornyolás, forgácsformáló F3P, sarokrádiusz (RE) 0,2 mm, vágóél hossza (L) 12,4 mm, belső kör átmérő (IC) 7,15 mm, vágóbetét vastagsága (S) 3,89 mm

Jellemző:

  • Spanformer F3P
  • Sarok sugara (RE) 0,2 mm
  • Vágóél hossza (L) 12,4 mm
  • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 2 mm
  • Metszőkör átmérője (IC) 7,15 mm
  • Vágóbetét vastagsága (S) 3,89 mm
  • Maximális előtolás 0,2 mm/fordulat
  • Min. Vágási mélység 0,4 mm
  • Min. Rotációs adagolás (láb(perc)) 0,08 mm/fordulat

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz