Kivitel:
Főanyag
100% poliészter, egyik oldala szálcsiszolt, 240 g/m².
Zsebek
Mellzseb cipzárral
Oldalzsebek cipzárral
Fontos részletek
Magas gallér
Funkcionalitás
Női szabás
Reflex
50 mm széles fényvisszaverő szalag, Fényvisszaverő szalag a testen, az ujjakon és a vállakon
Első zárás
Egyirányú műanyag cipzár
Kivitel
Karika az ujjvégen
Bordázott szegély
Leírás:
- Női szabású, jól láthatósági pulóver, minden oldalán fényvisszaverőkkel, így minden irányból jól látható
- A pulóver cipzárral, két zsebbel az elején és egy mellzsebbel rendelkezik
- A maximális munkakomfort érdekében tervezték, és az EN ISO 20471 szabvány szerint tanúsított, XS-M 2. osztály, L: 3. osztály
- Jól láthatósági védőruházat
Szabvány:
- Certified according to EN ISO 20471, XS-S Class 2, M-> Class 3
- Combination Certification C