ICG 142 IC908 Fúrófej cserélhető

Cikkszám: 3302945
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 2 darab
  • Rendelési lépések: 2 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Sorozat SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Termék fajtája Forgácsoló betét fúráshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3302945
EAN / GTIN 7291075373523
Gyártó száma 3302945
L-szám L24050 2440

Leírás

Leírás:

Modulární vyvrtávací hlavy, průměr řezu (DC) 14,2 mm, kód velikosti sedla břitové destičky (SSC) 14,0, úhel, 1. stupeň (SIG) 130 stupňů

Jellemző:

  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 14,2 mm
  • Funkcionális hossz (LF) 5,04 mm
  • Adja meg az ülés méretkódját (SSC) 14,0
  • Vágóbetét vastagsága (S) 7,85 mm
  • Szög, 1. Szint (SIG) 130 fok
  • Pont hossza (PL) 2,81 mm

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz