Leírás:
A Digimatic cserélhető rúdbetétekkel ellátott mélységmikrométer a következő előnyöket kínálja Önnek: a Ø 4 mm-es cserélhető rúdbetétek, a lazított mérési felülettel, nagy mérési tartományt biztosítanak 25 mm-es lépésekben. Rögzítőszerkezet Egy racsni biztosítja az állandó mérőerőt
Jellemző:
Digitális/analóg: Digitális
Mérési tartomány: 0 - 300
Számlalépés értéke: 0,001 mm
Skála: Skáladob és hüvely szaténozott krómozott, ⌀ 18 mm
Mérőerő: 5-10
ABS / INC (INC ZERO): Igen
DATA (kimenet kábellel) / HOLD (kijelző érték): Igen
Alacsony feszültség riasztás: Igen
Inch/metrikus: metrikus
Szállítási terjedelem: doboz, 301.336, 04GAA274 számú kulcs, 202.863 számú hatszögletű kulcs, 1x SR-44 elem.
Tápegység: 1x elem SR-44
Az akkumulátor élettartama: kb. 2,4 év