HúzóCserélhető villáskulcs 24 mm-es rögzítőcsap

Cikkszám: 3277038
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
Termék fajtája Csavarkulcs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3277038
EAN / GTIN 0701698906437
Gyártó száma 3277038
L-szám L60160 5812

Leírás

Leírás:

  • Nehézkesen hozzáférhető csavarozási pontokhoz
  • Króm-vanádium acél
  • Kompatibilis a TBN 2 és TBN 10 típusú nyomatékkulcsokkal
.

Jellemző:

  • Fej szélessége 2 [mm]: 52,5 mm
  • Fej magassága 2 [mm]: 8 mm
  • Anyag: Króm-vanádium acél
  • Felület: mártott festékkel
  • Szélesség az 1. lapon [mm]: 24
  • Stichméret [metrikus]: 51,0 mm
  • 1000 V szigetelt: nincs
  • REACH-regisztráció elérhető: nincs
  • VDE tanúsítás: nincs

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz