Vágókorong 63x2x10 mm egyenes A46R PREMIUM rozsdamentes acél

Cikkszám: 324303
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 100 darab
  • Rendelési lépések: 100 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
Termék fajtája Fazék csiszolókorong

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 324303
EAN / GTIN 9003173243039
Gyártó száma 324303
L-szám L50200 90

Leírás

Leírás:

A PRÉMIUM vágótárcsa for the egyenes csiszoló egy olyan eszköz, amelyet mindig is keresett. Különösen nagy kémiai tisztaságú, ez a vágótárcsa tökéletes rozsdamentes acéllemezek, profilok, csövek, rudak és szilárd anyagok vágására. Különösen lenyűgöző olyan helyeken, ahol különösen nehéz hozzáférni. Úgy tervezték, hogy hosszú ideig tartson, miközben kiváló vágási eredményeket biztosít. Készüljön fel arra, hogy projektjeit a következő szintre emelje ezzel a vágótárcsa-val.

Jellemző:

  • Halmazállapot: 41 vágótárcsa EGYENES, szőtt.
  • Gabonaméret: 60.
  • Vs/max: 80 m/s
  • Anyagalkalmasság: Nemesacél
  • Termékcsalád: PREMIUM
  • Specifikáció: A46R-BFXA
  • Méret (Mé x Mé x Ma): 63 x 2 x 10 mm
  • Átmérő: 63 mm
  • Vastagság: 2 mm
  • Furat: 10 mm
  • Szerszám: Egyenes csiszolók

Előny:

  • A termék kémiai tisztasága megakadályozza a korróziót, a kifáradási szilárdság csökkenését és ezáltal a legjobb eredményt eredményezi a rozsdamentes acélon
  • A különösen vékony és finom szemcsés tárcsák rövid szétválasztási időt és fáradásmentes munkát tesznek lehetővé
  • Ideális a nehezen elérhető területeken való munkavégzéshez
  • Hosszú élettartamukkal, egyszerű és pontos kezelhetőségükkel győznek

Felhasználás:

  • Különböző rozsdamentes acél minőségek feldolgozásához
  • Vékony falú lemezek, profilok, csövek, rudak és szilárd anyagok vágásához

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz