{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Morse kúp | MK5 | |
Ház ⌀ D | 95 mm | |
Hasznos hossz B | 160,5 mm | |
Legnagyobb csúcs ⌀ 60° A | 15 mm | |
Legnagyobb csúcs ⌀ 30° A | 40 mm | |
Maximális körfutáshiba | 0,01 mm | |
Munkadarab tömeghez | 1 600 kg | |
Maximális axiális befogóerő | 1 500 daN | |
Termék fajtája | Központosító csúcs |
Cikkszám | 321750 5 | |
EAN / GTIN | 4019208017150 | |
Gyártó száma | 060906 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
Forgócsúcsok nyomáskijelzővel, Morse kúp: 5
érdeklődés szerint
Szállítás 3-4 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
1 476,96 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
8 darabszám azonnal szállítható
1 096,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Munkadarab tömeghez | 1 600 kg | 800 kg |
Ház ⌀ D | 95 mm | 96 mm |
Maximális körfutáshiba | 0,01 mm | 0,01 mm |
Morse kúp | MK5 | MK5 |
Hasznos hossz B | 160,5 mm | |
Legnagyobb csúcs ⌀ 60° A | 15 mm | |
Termék fajtája | Központosító csúcs | Központosító csúcs |