Betét forgócsúcshoz, Típus: 5

Cikkszám: 320625 5
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
13 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Külső ⌀ D 20 mm
Kisméretű csúcs ⌀ D1 10 mm
Szár ⌀ d 12 mm
Hasznos hossz L1 17 mm
Csúcsszög 60 fok
Hozzávaló színkód K12
Kulcsnyílás 22 mm
Termék fajtája Központosító csúcs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 320625 5
EAN / GTIN 4045197719720
Gyártó száma 320625 5

Leírás

Kivitel:

  • Nagyon rugalmas az azonos tartószerszám melletti különböző geometriáknak köszönhetően.
  • Teljesen edzett és köszörült.
  • Kopás esetén gyorsan és gazdaságosan cserélhető.

Alkalmazható:

320615 sz., 320617 sz., 320659 sz. 2 méretű, 321265 sz. 3 méretű, 321335 sz. 2 méretű forgócsúcs

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz