Leírás:
Modulární vrtací tělesa, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 32 mm, řezný průměr (DC) 35 mm, kód velikosti sedla břitové destičky (SSC) 35,0, celková délka (OAL) 152,8 mm, efektivní délka (LU) 53 mm
Jellemző:
- Csökkentett testátmérő (BDRED) 42 mm
- Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 32 mm
- Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
- Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 35 mm
- Forgácsolási átmérő tmér, max (DCX) 35,9 mm
- Forgácsolási átmérő the tmér, min. (DCN) 35 mm
- Kötegátmérő (DF) 42 mm
- Funkcionális hossz (LF) 85,15 mm
- Adja meg az ülés méretkódját (SSC) 35,0
- L/D tartomány 2xD
- A vágólap (MIID) leírása HFP 350
- Teljes hossz (OAL) 152,8 mm
- Pont hossza (PL) 7,65 mm
- Perem hossza (LPR) 92,8 mm
- Szár átmérő tűrés (TCDMM) h6
- Szár hossza (LS) 60 mm
- Weldon tengely
- Tényleges hossz (LU) 53 mm